Beli power bank di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Belkin Power BankDeskripsi:Charge three devices at the same time with our BoostCharge Power Bank 10K§. Two USB ports and one USB-C® port keep all your devices powered with up to 40§ hours of battery life for your smartphone and smart devices.Binge movies, make FaceTime calls, and keep your navigation apps running to your destination. The included USB-A to USB-C cable lets you start charging right out of the box and recharge your power bank when the time comes. - Our battery pack products undergo 20+ quality tests and achieve 8+ global certifications, to keep your devices safe for years to come.- Charge up to three devices at the same time with two 12W USB-A ports and one 15W USB-C port- Total 15W of power is shared across all ports when used simultaneously- 10,000 mAh recharges your smartphone for up to 40 hours of additional video playback§- Charge an iPhone 15 Pro 0-50% in 32 minutes or Galaxy S23 Plus 0-50% in 45 minutes‡- USB-A to USB-C cable included to start charging right out of the box- LED indicator light lets you know the power bank’s power status, so you always know when it’s time to recharge- Product made with recycled plastic*- 100% plastic-free packagingWhat's in the Box- BoostCharge Power Bank 10K- USB-A to USB-C cableatribut:
- Dimensions (LxWxH) (inch): 0.9x3.15x2.42
- Dimensions (LxWxH) (mm): 22.76x80x61.594
- Integrated/Included Cable Length: 6in/0.15m USB-A to USB-C cable
- Number of USB-A Port: 2
- Number of USB-C Port: 1
- JETE PowerbankDeskripsi:Wireless Powerbank JETE A10 Series hadir untuk menjawab semua kebutuhan Anda mengenai pengisian daya yang praktis. Desain yang ringkas membuatnnya nyaman digunakan termasuk saat traveling.Dayanya pun cukup besar yakni 10.000 mAh ditambah dengan fitur unggulan seperti wireles charging dan bisa digunakan untuk 6 perangkat sekaligus.Fitur andalan dari JETE A10 Series adalah Wireless Charging. Pengguna hanya tinggal menempelkan smartphone ke perangkat dan secara otomatis akan mengisi daya.Jadi, tak perlu khawatir lagi memikirkan kabel USB. Terutama di saat-saat darurat. Tentu ini menjadi lebih praktis saat dibawa ke mana saja.Tak hanya dilengkapi dengan fitur Wireless Charging saja, Wireless Powerbank JETE A10 Series memiliki 4 buah kabel USB. Pengguna lebih hemat karena tak perlu bawa atau beli kabel USB secara terpisah.Mulai dari port iPhone, Micro, dan Type C. Lalu, juga ada USB Input Port dan USB Output Port. Di bagian sisinya terdapat Micro Input Port dan Switch untuk menyalakan dan mematikan powerbank.Masalah yang sering dialami pada powerbank biasanya mengenai pengisian dayanya yang lambat. Namun, hal itu tak akan terjadi pada JETE A10 Series.Bahkan adanya fitur Power Delivery pada Wireless Powerbank ini mampu melakukan pengisian 5x lebih cepat dibanding lainnya. Terutama untuk pengisian dengan dukungan daya 20W.Powerbank JETE A10 Series memiliki fitur Smart IQ Technology. Dimana fitur ini mampu menyesuaikan tegangan yang masuk ke dalam perangkat yang diisi sehingga pengisian tetap optimal hingga penuh.Fitur ini juga berfungsi menyesuaikan tengangan serta melindungi powerbank dari kelebihan daya masuk ke perangkat yang dapat menyebabkan korsleting.Powerbank JETE A10 Series adalah Wireless Powerbank yang dirancang khusus Flight Friendly. Artinya, powerbank ini aman dibawa bepergian menggunakan moda transportasi pesawat.atribut:
- SNI License: Yes
- BASEUS Power Bank Fast Charging Built In CableDeskripsi:- Power bank 22,5W- Dilengkapi Kabel built-in 22.5W untuk Huawei dan 20W untuk iphone-.Port Output fast charging- Tampilan Digital Persentase Baterai- Kapasitas Tinggi 10000mAh- Kabel TPE Fleksibelatribut:
- Capacity(mAh): 10000
- Battery: Lithium-ion polymer
- Energy Conversion Rate(%): ≥75
- Port : 5; 9; 12 (Type C Input); 5; 9; 12 (Type C Output)
- Rated Capacity (mAh): 5800 (5V/2.4A)
- BASEUS Power Bank Fast Charging Quick Charge 3.0 Type Catribut:
- Capacity(mAh): 10000
- Rated Capacity (mAh): 5800
- Orico Power Bank DIY Caseatribut:
- Connector Material: Short Metal Modular Plug
- Color: Light Blue
- Conductor Material: 32AWG Pure Copper Wire Core
- Structure Type: 8-Core
- Coating: PVC
- Product Type: Flat Cable
- Bandwidth: 10000Mbps
- Taffware Case Power Bank DIYDeskripsi:Power bank ini merupakan kotak power bank DIY yang dapat diganti cell baterainya. Baterai yang digunakan adalah 2 buah baterai 18650. Dengan ini, Anda tidak perlu takut lagi baterai rusak dan tidak perlu lagi mengganti powerbank baru. Case power bank ini dapat menggunakan baterai jenis 18650 flat topatribut:
- Dimensions (cm): 4.3x2.5x10
- Number of Ports: 1 Port
- Number of Batteries: 2 Baterai
- Maximum Battery Voltage (V): 4.2
- Minimum Battery Voltage (V): 3
- Max Supported Battery Length (mm): 65
- Battery Type: 18650 Flat Top
- Input/Output Type (V): DC 5
- Material: Plastik
- Output Current (A): 1
- Taffware DIY Power Bank Case 2 USB Port & LCD 4x18650Deskripsi:Untuk Anda yang ingin merakit power bank, kini hadir casing power bank DIY dari taffware. Menggunakan 4 buah baterai 18650 dengan besaran daya sesuai kebutuhan Anda. Terdapat LCD untuk menampilkan informasi baterai dan juga 2 buah USB Port untuk mengisi 2 perangkat secara bersamaan. Terdapat logo taffware menggantikan tulisan power bank pada fisik produkatribut:
- Dimensions (cm): 8x2.5x11.5
- Number of Ports: 2 x USB, 1 x Micro USB
- Input (V/A): DC 5, 2.0
- Output 1 (V/A): 1: 5, 1.0
- Output 2 (V/A): 2: 5, 2.0
- Battery Type: 4 x Baterai 18650
- Material: Plastik
- kiip Wireless Power Bank Fast ChargingDeskripsi:Pengisian cepat dengan input dan output PD type-c MAX 20W . Pada saat yang sama, power bank ini juga mendukung pengisian cepat arus utama lainnya dan pengisian fast charging wireless denganmaks 10W. Selain kapasitasnya yang besar, power bank ini memiliki keahlian khusus dengan gaya desain yang membuat kita merasa lebih nyaman untuk digenggam dan lebih tahan lama.Fitur Wireless charging hanya bisa untuk handphone yang support wireless charge saja,untuk mengetahui support atau tidaknya handphone anda dengan fitur wireless charger bisa di cek di kardus atau manual book handphonenya, jika tidak support bisa menggunakan kabel seperti powerbank pada umumnyaatribut:
- Capacity(mAh): 20000
- Micro Input (V): 5; 9
- Power (W): 20
- Type-C Input (V): 5; 9
- Type-C Output (V/A): 5; 9; 12
- Wireless Charging (W): 5; 7.5; 10
- tp-link Power Bankatribut:
- Capacity (mAH): 10000
- Input/Output Voltage (V/A): DC 5/2.1
- Button: 1 button to display power level
- Dimensions (mm): 153.8x65.5x13.7
- Anker Powerbank PowerCoreDeskripsi:- From ANKER, America's Leading USB Charging BrandFaster and safer charging with our advanced technology10 million+ happy users and counting- Astonishing SizePowerCore 10000 is incredibly small and light for its large capacity. It's smaller than a deck of cards and as light as a baseball, but can charge a phone over three times and most tablets once.- High-speed-Charging TechnologyAnker's exclusive PowerIQ and VoltageBoost technologies combine to ensure the fastest possible charge up to 2.4 amps. Does not support Qualcomm Quick Charge- MultiProtect Safety SystemSurge protection, short circuit prevention and more advanced safety features keep you and your devices safe.- Unrivaled QualityDesigned and built using only high-quality chips and hardware.- Worry-Free WarrantyAt Anker, we believe in our products. That's why we back them all with an 18-month warranty and provide friendly, easy-to-reach support.
- Taffware Power Bank (Pengisi Daya Portabel)Deskripsi:Anda suka berkegiatan di luar ruangan menggunakan mobil? Lengkapi perjalanan Anda dengan powerbank multifungsi ini. Dengan kapasitas real sebesar 6000 mAh yang dapat menyuplai daya perangkat elektronik seperti handphone, serta dilengkapi fitur serbaguna seperti senter LED, kompas dan jump starter. Buat perjalanan Anda terasa aman sekaligus menyenangkan dengan membawa power bank dari Taffwareatribut:
- Dimensions (cm): 18x8.5x3.5
- USB Output (V/A): 45021
- Voltage (V): 12
- Battery Capacity (mAh): 69800
- Number of Ports: 4 x Port USB
- Real Capacity (mAh): 6000 mAh
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- kiip Charger Station Fast Charging Power BankDeskripsi:1. Mendukung Pengisian 8 perangkat secara bersamaan= 1 pengisian cepat nirkabel + 5 pengisian cepat USB + 2 pengisian cepat Type C2.Output total dari base pengisian nirkabel adalah 60w, total input 60w3.Output maksimum dari port tunggal power bank nirkabel yang digunakan dapat mencapai 27W, input/output 27W (MAX)4.Daya maksimum untuk pengisian nirkabel adalah 10W5.Powerbank wireless dapat bekerja sama dengan dudukan pengisi daya, atau digunakan secara terpisah6.Induksi sensitif mendukung pengisian nirkabel dengan sebagian besar casing ponsel dengan ketebalan 3mm.7.Desain kain yang modis melindungi ponsel dari goresan, geser, dan kerusakanKompatibilitas untuk sebagian besar produk digitalatribut:
- Color: Black
- Output Power Total (W): 60
- Output USB(V): 5
- Pogopin Output(V): 5; 9
- Capacity(mAh): 10000
- Charging Time (hour): 3 (Wireless Power Bank)
- Size (mm): 161x58x16
- Orico Mini 3350mAh Power BankDeskripsi:Beautiful and elegantThe purity makes you love it without hesitationDifferent from the square design of traditional power banks, ORICO S1 adopts circular design and matte finish, which brings incredible pure visual perception and amazing user experience.Small size, be your mobile power stationGood appearance, better hand feelingSmall and exquisite, diameter is short to 23mm, slim but substantial; aluminum chassis makes it more durable and heat dissipation is more excellent.Metal chassisAluminum alloy, a good tasteIts beautiful chassis made of aluminum alloy, costing 10 times more than plastic, which makes structural strength and heat dispersion more remarkable.Set aside time to enjoy lifeFast charging and dischargingMicro USB port inputs 1.5A to provide energy for the power bank and USB-A port outputs 1.5A to charge your cellphone quickly, setting aside more time to do what you want.Advanced LG battery cellIts energy, better than you imagineBatter cell is the key component of power bank and we must keep you safe, so that we adopts LG battery cell to improve charging conversion rate and prolong its usage life.Over 90% conversion rate of terminalGMT IC of Taiwan plus delicate circuit makes over 90% conversion rate of terminal, increasing by over10% than normal power banks, which ensures it release more energy but keep the temperature under 40℃, more secure.Professional and powerful flashlightI am not only a power bank, but also a1W LED light, can irradiate farther distance, work longer time and start SOS mode.atribut:
- Capacity (mAH): 3350
- Output/Input (V/A): USB-A 51.5/Micro USB 5/1.5
- Chassis: Aluminium Alloy
- Dimensions (mm): 110x23
Daftar Harga power bank Terbaru October 2026
| Robot Power Bank | Rp109.900 |
| Belkin Power Bank | Rp359.900 |
| JETE Powerbank | Rp98.900 |
| BASEUS Power Bank Fast Charging Built In Cable | Rp229.900 |
| BASEUS Power Bank Fast Charging Quick Charge 3.0 Type C | Rp189.900 |
| Orico Power Bank DIY Case | Rp119.900 |
| Philips Power Bank | Rp209.900 |
| Taffware Case Power Bank DIY | Rp29.900 |
| Taffware DIY Power Bank Case 2 USB Port & LCD 4x18650 | Rp78.900 |
| kiip Wireless Power Bank Fast Charging | Rp449.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/f7P107925547-1.jpg)
/P101002867-1.jpg)

/1yP112065070-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)